ARCHISS
高耐久microSDXC UHS-I U3/4K対応/V30
高速・高耐久。さまざまな利用用途に!
ドラレコ、アクションカム、ゲーム機、4K動画にも使えるmicroSDカード
紙パッケージ採用
保証期間
ご購入日より2年間(ハードウェア保証)
RoHS指令(10物質対応)
対応
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I U3
ビデオスピードクラス
V30
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
転送速度(MB/sec)
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39477395
AS-064GMS-PV3
読込:100、書込:50
64
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
39477404
AS-128GMS-PV3
100、書込:90
128
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
39477420
AS-256GMS-PV3
100、書込:90
256
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください