KEURIG 専用カプセル カフェインレス

KEURIG 専用カプセル カフェインレス - カップスKEURIG 専用カプセル カフェインレス - カップス
(1件のレビュー)

カフェイン97%カット。
コーヒー豆に負荷をかけずにカフェインを除去しました。 カフェインが気になる方へおすすめです。
K-Cup1個で1杯分が抽出できます。
【オススメの抽出量】140mL
【オススメのアレンジ】牛乳、黒糖

タイプ(焙煎度合い)ミディアムダーク原材料コーヒー豆入数(個)12内容量1箱(8g×12個)
注意
※直射日光・高温多湿をさけてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39625899SC1900
1,560
1,498
1,618(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39625899
2025-12-05
用途: コーヒータイム
Aoki建設業・工事業

簡単においしいカフェインレスが楽しめます。いつもの買い物と共に、送料も気にせずたすかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする