【オーダー】ドアハンドル 角型 ストレートタイプ G5080

【オーダー】ドアハンドル 角型 ストレートタイプ G5080 - UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 角型 ストレートタイプ G5080 - UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 角型 ストレートタイプ G5080 - UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 角型 ストレートタイプ G5080 - UNION(ユニオン)
仕様内外1組取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工内容量1組
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41649888G5080-25-038ユニキャスト ブラストシルバー
40,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41649897G5080-25-101ユニキャスト ブラストブラック
42,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41649906G5080-25-176アルミ ユニウェルダーク
55,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする