NIKKO(ニッコーハンセン)
TPXビーカー
ガラスのような透明度を持ち、浮き出た成型目盛が計量をスムーズにします。
用途
オートクレーブ可
材質
メチルペンテン樹脂
種類
ビーカー
使用温度範囲(℃)
0~150
機能
オートクレープ可
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目盛(mL)
全高(mm)
胴径(Φmm)
上部外径(Φmm)
下部外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41628915
300903
25
61
上部:51
55
46
¥
440
¥
329
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
41628924
300902
50
71
上部:61
65
55
¥
660
¥
489
¥
399
アウトレット
¥
439
(税込)
当日出荷
残り2点です
41628940
300901
50
90.5
上部:74
79.5
65.5
¥
1,140
¥
849
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください