ハンディマッサージャー アクセルバイブ
ズッシリ感と振動マッサージで、凝ったところをほぐしてくれます。大型の振動パッドが、首・肩、腰などを広範囲にマッサージ。
用途マッサージ器として。ハンディ/肩/腰/腕/ふくらはぎ/脚/足/リフレッシュ/疲れ/癒し/マッサジャー
質量(kg)3
色ブラック
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)約2
定格時間(分)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×21.5×18.5
回転数(回/分)はやい : 約3800、ゆっくり : 約3100
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00112A01
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
内容量1個
注意
※腹部等の柔らかい部分や関節部分へは使用しないでください。