スポーツバンテージ

スポーツバンテージ バトルウィン スポーツバンテージ バトルウィン

圧迫、固定に

用途スポーツの傷害、一般の外傷の処置に巻きズレが少なく使いやすい弾性包帯 仕様伸縮性あり、はくり紙なし 肌色 テープ長さ(m)5 テープ種類バンテージ 粘着性なし 手切れ性なし 内容量1個(1巻)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
テープ幅(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
BWSPB50F 43167034
BWSPB50F 43167034
43167034 BWSPB50F 足首・ひじ用 50
559
615 (税込)
3日以内出荷
BWSPB75F 43167050
BWSPB75F 43167050
43167050 BWSPB75F ひざ・太もも用 75
729
802 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする