電子レンジに強い!耐熱ラップ22CM×20M

電子レンジに強い!耐熱ラップ22CM×20M - 宇部フィルム電子レンジに強い!耐熱ラップ22CM×20M - 宇部フィルム電子レンジに強い!耐熱ラップ22CM×20M - 宇部フィルム
(1件のレビュー)

耐熱温度に優れた(150℃)食品保存用ラップです。燃やしても塩素系ガスの発生しない非塩素系素材を使用し、環境に配慮した商品です。接着性に優れ、機能性に優れます。ポリラップの姉妹品です。

幅(cm)22寸法(cm×m)22×20耐熱温度(℃)150耐冷温度(℃)-60材質(刃)プラスチック電子レンジ対応材質(フィルム)ポリエチレン内容量1個(20m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41640334-
オープン
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-02
用途: 作り置き、残り物保存
サービス業

さすが。
ポリラップの姉妹品。
ラップのなかでもポリラップは添加成分使用していないため、安全性は保たれていますが、フライや油ものなどを冷凍して解凍するとき、熱に少し弱かった。
耐熱温度ポリラップは130℃こちらは150℃!!
万が一溶けても、添加物不使用がで安心。
日々まとめ炊きした冷凍ご飯なので、他メーカのラップで僅かづつでも数年、数十年と添加物を体内に入れることを考えたら、宇部フイルム一択です。
お子さんがいらっしゃる家庭に。
こちらは耐熱温度

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする