業務用ココアビスケット
ほんのりビター感のあるココアビスケットです。ビスケットの模様はかわいらしいオリジナルデザイン、そのまま飾りとしてもご使用いただけます。
原材料小麦粉(国内製造)、砂糖、ショートニング、ココアパウダー、異性化液糖、コーンフラワー、カカオマス、食塩/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、香料
アレルギー<特定原材料等28品目中>小麦、大豆
栄養成分1袋(100g)当りエネルギー481kcal、たんぱく質7.0g、脂質20.1g、-飽和脂肪酸8.5g、淡水化物70.0g、-糖質66.2g、-食物繊維3.8g、食塩相当量1.2g
内容量1箱(14袋×100g)