靴べら Dots. Shoehorn
シンプルでおしゃれな靴べらです。玄関のオブジェにもなります。柄が長く靴を履くときに大きく屈まなくても大丈夫。靴べらは天然木で木の温かみが感じられます。
用途靴べら
仕様完成品
材質本体:天然木(ビーチ材)、台座:天然木(ラバーウッド材)
質量(kg)0.65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベース:90×90×90、台座:90×90×90
寸法(長さL×幅W)(mm)靴ベラ:700×38
塗装ラッカー塗装
内容量1台
注意
※用途以外には使用しないでください。※長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,200 / 税込 ¥ 2,420 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,200 / 税込 ¥ 2,420 |