曜日別特売

小型ディーゼルエンジン発電機

小型ディーゼルエンジン発電機 - デンヨー

インバータ発電機搭載により商用電源並みの高品質な電源を供給します。
ビッグタンク(大容量燃料タンク)搭載で給油の頻度を抑えることができます。
エコベース搭載の環境対応型ボディ
メンテナンス性に優れたボディ構造と装備
業界最小の超低騒音LwA82dB
国土交通省超低騒音型建設機械指定機

用途ビッグタンク(大容量燃料タンク)を搭載した3.1kVAディーゼルエンジンインバータ発電機質量(kg)整備質量:254周波数(Hz)50/60電流(A)31電圧(V)100燃料軽油騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 82 、【7mdB(A)】 無負荷時: 51 、定格負荷時: 60 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)930×660×1000乾燥質量(kg)215燃料タンク容量(L)36相数単相(2線式)エンジン形式クボタ Z402力率1出力(kVA)3.1排出ガス対策型対象外内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※重量物のため納入時フォークリフトなどが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43025774DA-3100SSBIV
1,190,000
819,800
901,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする