曜日別特売

S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS13)

S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS13) - ONK(オーエヌ工業)
材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS316、パッキン押え:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、スラストベアリング:強化テフロン(FC※)、グランドパッキン:テフロン、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、皿バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:ガーボン入りテフロン、リリーフホール付き最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43084565N-610(T)103/8
7,540
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
43084574N-610(T)151/2
7,840
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
43084590N-610(T)203/4
9,060
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
43084599N-610(T)251
11,600
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする