材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS316、パッキン押え:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、スラストベアリング:強化テフロン(FC※)、グランドパッキン:テフロン、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、皿バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:ガーボン入りテフロン、リリーフホール付き寸法L(mm)55最高使用圧力(MPa)2寸法S(mm)18寸法D(mm)27接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203寸法P(mm)8ハンドル形状蝶形寸法d(Rc)Rc 1/4検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ内容量1個