S式フートバルブ(SCS13) レバー付

S式フートバルブ(SCS13) レバー付 - ONK(オーエヌ工業)
接続方式フランジ形接続部ねじJIS B 0203RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類フートバルブ内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径(B)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法H(mm)
呼び径(B)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43086044N-2107220A(3/4B)813/433
21,200
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
43086060N-2108825A(1B)91140
24,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
43086069N-21010232A(11/4B)1061・1/450
28,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
43086078N-21012440A(11/2B)1221・1/257
35,200
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43086087N-21014250A(2B)145270
45,800
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43086096N-21018065A(21/2B)1822・1/290
134,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
43086105N-21021780A(3B)2083105
181,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする