AC充電器 Type-C & USB-A 20W ホワイト

AC充電器 Type-C & USB-A 20W ホワイト シリコンパワー(Silicon Power)

20W出力へのアップグレードにより、QM15は5Wチャージャーの使用より3倍速くiPhone13を充電できます。Type-C を介したPD充電またはUSB Type-Aを介した QC3.0によって充電時間を短縮し、スマートフォンを僅か30分で50%まで充電可能です。
AC100-240V入力電圧に対応するQM15は、世界中を旅するためのグローバルな互換性を提供します。 ビジネス出張でもレジャーでも、QM15は幅広い電圧に対応できるように調整されています。
QM15は軽量でコンパクトに設計されている為、携帯性と実用性を備えています。プラグは充電時に折りたたんで収納でき、持ち運びの際にバッグ内の物を傷つけたり、破損させたりするのを防ぐことができます。さらに、コンセントにぴったりとフィットし、他の電源ケーブルのスペースを邪魔しません。
QM15には安全対策が組み込まれています。バッテリーが100%に近づくとトリクル充電が行われる為、機器を接続したままでも過充電しません。QM15の材質はUL94V0等級で難燃性であり、過電圧、過電流、短絡およびサージからデバイスを保護します。

仕様使用可能なインターフェース(入力):US,EU、使用可能なインタフェース(出力):USB Type-A (x1)、Type-C (x1)、総電源出力:20W 材質PC (UL94V0グレード) ホワイト 質量(g)49(US)、51(EU) 出力(W)20 出力USB (USB Type-A): 5V=3A、9V=2A、12V=1.5A、Type-C: 5V=3A、9V=2.22A、12V=1.5A、USB +Type-C: 5V=3.1A (max.) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)41.1×41.3×29.0(US)、78.2×41.3×29.0(EU) 入力AC 100-240V、50/60Hz Max 0.5A 動作温度0℃~40℃ 保証期間1年 保護機能過電圧保護、過電流保護、短絡保護、サージ保護、難燃性(UL94V0グレード) 各種認証BSMI、CE、ETL、FCC、PSE 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43086954 SP20WASYQM152PAW
オープン
2,598
2,858 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする