Google Pixel Tablet 2023 用 ガラスフィルム 超透明 ブルーライトカット 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止

Google Pixel Tablet 2023 用 ガラスフィルム 超透明 ブルーライトカット 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 エレコム Google Pixel Tablet 2023 用 ガラスフィルム 超透明 ブルーライトカット 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 エレコム Google Pixel Tablet 2023 用 ガラスフィルム 超透明 ブルーライトカット 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 エレコム Google Pixel Tablet 2023 用 ガラスフィルム 超透明 ブルーライトカット 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 エレコム Google Pixel Tablet 2023 用 ガラスフィルム 超透明 ブルーライトカット 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 エレコム Google Pixel Tablet 2023 用 ガラスフィルム 超透明 ブルーライトカット 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 エレコム Google Pixel Tablet 2023 用 ガラスフィルム 超透明 ブルーライトカット 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 エレコム

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するブルーライトカット仕様のGoogle Pixel Tablet(2023年モデル)用ガラスフィルムです。
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するGoogle Pixel Tablet(2023年モデル)用液晶保護ガラスです。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※表面硬度は実力値です。
液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。
※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。
ブルーライトを効率的にカットするだけでなく、色調をできるだけ変えずに自然に見えるようフィルムを設計しています。
指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
なめらかな指滑りを長く維持し続ける高耐久特殊コーティングを施しています。
強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
握ったときやかばんからの取り出し時にも引っかかりがない、ラウンドエッジ加工を施しています。
フィルムを貼ったままでも本体操作ができる、タッチスクリーン入力に対応しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

セット内容液晶保護ガラス(10H・ブルーライトカット仕様)×1、ヘラ×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET 対応機種Google Pixel Tablet(2023年モデル) 特性ガラスフィルム/超透明/ブルーライトカット/強化ガラス/表面硬度10H/指紋防止 ブルーライトカット率約40% 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43151625 TB-P231FLGGBL
オープン
4,098
4,508 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする