CJジャンブル3段

CJジャンブル3段 中日販売 CJジャンブル3段 中日販売

商品投げ込み型什器

用途特価品等のアピールに 材質スチール 幅(mm)550 高さ(mm)1220 奥行(mm)540 内容量1台
注意
※他什器との適合等、必ず中日販売総合カタログもしくはウェブカタログにてご確認の上ご購入願います。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43096587 805-94
オープン
37,980
41,778 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 3,600 / 税込 3,960
全国 2 3,600 / 税込 3,960
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする