CJジャンブル4段
商品投げ込み型什器
用途特価品等のアピールに
材質スチール
幅(mm)550
高さ(mm)1570
奥行(mm)540
内容量1台
注意
※他什器との適合等、必ず中日販売総合カタログもしくはウェブカタログにてご確認の上ご購入願います。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 3,600 / 税込 ¥ 3,960 |
全国 | 2 | ¥ 3,600 / 税込 ¥ 3,960 |
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |