防犯カメラ パノラマ 500万画素 180° 48倍ズーム 録音 防塵 防水 チルトレンズ 耐衝撃性 保証3年 CC9380-HV

防犯カメラ パノラマ 500万画素 180° 48倍ズーム 録音 防塵 防水 チルトレンズ 耐衝撃性 保証3年 CC9380-HV - Vivotek防犯カメラ パノラマ 500万画素 180° 48倍ズーム 録音 防塵 防水 チルトレンズ 耐衝撃性 保証3年 CC9380-HV - Vivotek防犯カメラ パノラマ 500万画素 180° 48倍ズーム 録音 防塵 防水 チルトレンズ 耐衝撃性 保証3年 CC9380-HV - Vivotek防犯カメラ パノラマ 500万画素 180° 48倍ズーム 録音 防塵 防水 チルトレンズ 耐衝撃性 保証3年 CC9380-HV - Vivotek防犯カメラ パノラマ 500万画素 180° 48倍ズーム 録音 防塵 防水 チルトレンズ 耐衝撃性 保証3年 CC9380-HV - Vivotek防犯カメラ パノラマ 500万画素 180° 48倍ズーム 録音 防塵 防水 チルトレンズ 耐衝撃性 保証3年 CC9380-HV - Vivotek

IP66の防水・防塵性、IK10の耐衝撃性を備えており、カメラ本体があらゆる方向からの雨やほこり、高圧の水噴流に耐えることができるため、様々な屋外での監視システム構築に貢献します。また、WDR Pro機能により、露出過多による映像への影響を抑えた鮮明な映像を実現します。
さらに、SNV機能により、低照度の環境においても鮮明なカラー映像を得ることが出来ます。これらの機能によって人間の目で見た映像と違わない品質での監視が可能となります。

仕様【Flash】128MB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【最大ストリーム】3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトルとタイムスタンプオーバーレイ/ビデオの向き(反転/鏡面)/昼夜の設定、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/アンチフォグ機能/3DNR/HLM/DIS/シーンモード(自動/ぼけ除去)、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/虹彩調整/露出時間/ゲイン制御/虹彩モード)/AE速度調整/WDR・プライバシーマスク/プロファイル設定のスケジュール化、【ONVIF】プロファイルG/S/Tサポート済(詳細はhttps://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検知、【VADPパッケージ】トレンドマイクロ IoTセキュリティ(1年間無償トライアル)・VIVOCloud、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上付属品クイックインスタレーションガイド、保証書、マウンティングブラケット、ネジパック寸法(mm)115×65×59質量(g)338タイプ【アイリスタイプ】固定アイリス消費電力(W)最大5角度(°)【チルト】±25対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)レンズ固定焦点対応【オーディオ】音声入力ありインターフェース【オーディオ】内蔵マイク、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)解像度【画像】2560×1920(5MP)保証期間【ライセンス延長期間】5年焦点距離(mm)f=1.45S/N比62dB以上安全規格EMC規格:CE (EN55032 Class B/EN55024)/FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)/VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B)安全性:UL (UL62368-1)/CB (IEC/EN 62368-1/IEC/EN 60950- 22/IEC/EN 62471)環境:IK10 (IEC 62262)/IP66 (IEC 60529)IA規格:BIS (IS 13252)確度【撮影】水平:180度、垂直:120度、対角:180度コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3af PoE Class 1シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM512MB有効距離(m)5絞りF2.2光量(Lx)最低0.11・ F2.2 (カラー)、0.01・ F2.2(白黒)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態フレームレート最大H.265:20fps/30fps@2560×1920(WDR Proオン/オフ)H.264:20fps/25fps@2560×1920(WDR Proオン/オフ)MJPEG:20fps/20fps@2560×1920(WDR Proオン/オフ)アラーム【トリガー】音声検知・カメラ干渉検知・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント・サイバーアタックイベント・検疫イベント)・手動トリガー・定期的なトリガー・モーション検知・録画通知・SDカード寿命通知・システムブート、【イベント】メール・HTTP・FTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。メール・HTTP・FTP・NASサーバ・MicroSDカードを経由してファイルのアップロード動作温度範囲(℃)起動時:-10~50、稼働時:-30~50対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画湿度(%)90セキュリティ機能アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバーアタックイベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43151984CC9380-HV
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする