曜日別特売

防犯カメラ ボックス型 500万画素 屋外 ズーム 防塵 防水 夜間 IR搭載 耐衝撃性 保証3年 IB9388-HT

防犯カメラ ボックス型 500万画素 屋外 ズーム 防塵 防水 夜間 IR搭載 耐衝撃性 保証3年 IB9388-HT - Vivotek防犯カメラ ボックス型 500万画素 屋外 ズーム 防塵 防水 夜間 IR搭載 耐衝撃性 保証3年 IB9388-HT - Vivotek防犯カメラ ボックス型 500万画素 屋外 ズーム 防塵 防水 夜間 IR搭載 耐衝撃性 保証3年 IB9388-HT - Vivotek防犯カメラ ボックス型 500万画素 屋外 ズーム 防塵 防水 夜間 IR搭載 耐衝撃性 保証3年 IB9388-HT - Vivotek防犯カメラ ボックス型 500万画素 屋外 ズーム 防塵 防水 夜間 IR搭載 耐衝撃性 保証3年 IB9388-HT - Vivotek防犯カメラ ボックス型 500万画素 屋外 ズーム 防塵 防水 夜間 IR搭載 耐衝撃性 保証3年 IB9388-HT - Vivotek

また、最大30mまで照射可能な赤外線LEDとSmart IRテクノロジーによって、暗闇の中でもより鮮明な映像を撮影することができます。
IP66の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を有しているため、温度変化や気候変化の激しい屋外環境下での監視システム構築に貢献します。

用途IB9388-HTは最大解像度5メガピクセルの屋外対応ブレット型ネットワークカメラです。仕様【CPU】Multimedia SoC (System-on-Chip)、【Flash】128MB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【ローテーション範囲】180度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】30mまで有効な赤外線照射器内蔵Smart IR対応IR LED 2個内蔵、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】画像サイズ/画質/ビットレートを調整可能・タイムスタンプ/テキスト重ね合わせ/反転/鏡面画像対応・輝度/コントラスト/シャープネス/ホワイトバランス/露出調整/ゲイン/逆光補正/プライバシーマスクの設定が可能、【イメージ設定】プロファイル設定のスケージュール化/3Dノイズリダクション/ビデオローテーション/アンチフォグ機能/ハイライト補正、【ONVIF】サポート済(詳細はhttp://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出、【VADPパッケージ】トレンドマイクロ IoTセキュリティ・ストラトキャスト、【その他・再生プレーヤー】VLC: 1.1.11以上/QuickTime: 7以上その他ハウジング 防水防塵性 IP66耐衝撃性 IK10付属品クイックインスタレーションガイド、 位置調整ステッカー、ネジパック、ケーブルグランド寸法(mm)85×85×214.5質量(g)738タイプ【アイリスタイプ】固定アイリス消費電力(W)最大12.95(IRオン)最大12(IRオフ)角度(°)【チルト】90対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)レンズバリフォ-カル/リモ-トフォ-カスインターフェース【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)解像度【画像】2560×1920(5MP)保証期間3年間S/N比61dB安全規格CE/LVD/FCCクラスB/VCCI/C-TICK/UL確度【撮影】水平:30度~88度、垂直:23度~65度、対角:38度~115度コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM512MB絞りF1.4~F2.8光量(Lx)最低0.035 ・ F1.4(カラー)<0.005 ・ F1.4(白黒)0(IR LEDオン)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態焦点距離f=2.8~12mmフレームレート最大20fps @2560 ×1920アラーム【トリガー】動画モーション検出・手動トリガ・定期的なトリガ・システム起動・録画通知・温度検出・カメラ干渉検出・MicroSDカード寿命通知・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃・サイバー攻撃・隔離)、【イベント】メール・HTTP・FTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知/メール・HTTP・FTP・NASサーバ・MicroSDカードを経由したファイルのアップロード動作温度範囲(℃)起動時:-10~60、稼働時:-30~60対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnPイメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング対応湿度(%)90内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43152054IB9388-HT
オープン
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする