防犯カメラ 500万画素 360° 魚眼 屋外 屋内 防塵 防水 夜間 IR搭載 耐衝撃性 保証3年 FE9380-HV

防犯カメラ 500万画素 360° 魚眼 屋外 屋内 防塵 防水 夜間 IR搭載 耐衝撃性 保証3年 FE9380-HV - Vivotek防犯カメラ 500万画素 360° 魚眼 屋外 屋内 防塵 防水 夜間 IR搭載 耐衝撃性 保証3年 FE9380-HV - Vivotek防犯カメラ 500万画素 360° 魚眼 屋外 屋内 防塵 防水 夜間 IR搭載 耐衝撃性 保証3年 FE9380-HV - Vivotek防犯カメラ 500万画素 360° 魚眼 屋外 屋内 防塵 防水 夜間 IR搭載 耐衝撃性 保証3年 FE9380-HV - Vivotek防犯カメラ 500万画素 360° 魚眼 屋外 屋内 防塵 防水 夜間 IR搭載 耐衝撃性 保証3年 FE9380-HV - Vivotek防犯カメラ 500万画素 360° 魚眼 屋外 屋内 防塵 防水 夜間 IR搭載 耐衝撃性 保証3年 FE9380-HV - Vivotek

最大10mまで照射可能なIRイルミネーターを搭載しているため、完全な暗闇であっても広範囲にわたる鮮明な映像を撮影することができます。また、Smart Stream Ⅲ対応なので、最高品質の鮮明な画像を維持しながら帯域幅とストレージの両方を効率良く削減することができます。
また、IP66の防水・防塵性とIK10の耐衝撃性を有しているため、屋内外を問わずあらゆる場所に設置可能です。

用途FE9380-HVは最新の圧縮方式H.265に対応した5Mピクセルの解像度を持つ固定フィッシュアイ(魚眼)型ネットワークカメラです。仕様【Flash】128MB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 12倍デジタルズーム(IEプラグインで12倍)、【赤外線光量】10メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載Smart IR、【最大ストリーム】4つまでの同期ストリーム、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】画像サイズ/画質/ビットレートを調整可能・タイムスタンプ/テキスト重ね合わせ/反転/鏡面画像対応・輝度/コントラスト/彩度/シャープネス/ホワイトバランス/露出調整/ゲイン/逆光補正、【イメージ設定】プライバシーマスクの設定が可能・プロファイル設定のスケージュール化/3Dノイズリダクション・アンチフォグ機能、【ONVIF】サポート済(詳細はhttp://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検知、【VADPパッケージ】トレンドマイクロ IoTセキュリティ・ストラトキャスト、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上その他ハウジング 防水・防塵 IP66耐衝撃性 IK10付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック、保証書、乾燥剤質量(g)695消費電力(W)最大12(IRオン)最大3.8(IRオフ)対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)レンズ固定焦点対応【オーディオ】音声入力あり寸法(Φ×mm)150×68.2インターフェース【オーディオ】内蔵マイク、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)解像度【画像】1920×1920保証期間【ライセンス延長期間】5年S/N比63.3dB以上安全規格CE/FCC Class A/ UL/LVD/VCCI/C-Tick確度【撮影】水平:180度、垂直:180度、対角:180度コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3af PoE Class0シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM512MB有効距離(m)5絞りF2.2光量(Lx)最低0.05・F2.25(カラー)<0.005・F2.25(白黒)0(IRイルミネーターオン)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態焦点距離f=1.16mmフレームレート最大24 fps @ 1920×1920(WDRオン)30 fps @ 1920×1920(WDRオフ)アラーム【トリガー】動画モーション検出・定期的なトリガー・システムブート・録画検出・カメラ干渉検出・手動トリガー・音声検出・SDカード寿命通知・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)、【イベント】HTTP・SMTP・FTP・NASサーバ・SDカードを使用してイベントを通知。HTTP・SMTP・FTP・およびNASサーバ・SDカードを経由してファイルのアップロード動作温度範囲(℃)起動時:-10~60、動作時:-30~60対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB以上対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnPイメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング対応湿度(%)90内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43152027FE9380-HV
オープン
92,980
102,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする