防犯カメラ ボックス型 200万画素 広角 屋外 動体検知 ズーム 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 IB9367-EHT-V2

防犯カメラ ボックス型 200万画素 広角 屋外 動体検知 ズーム 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 IB9367-EHT-V2 - Vivotek防犯カメラ ボックス型 200万画素 広角 屋外 動体検知 ズーム 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 IB9367-EHT-V2 - Vivotek防犯カメラ ボックス型 200万画素 広角 屋外 動体検知 ズーム 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 IB9367-EHT-V2 - Vivotek防犯カメラ ボックス型 200万画素 広角 屋外 動体検知 ズーム 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 IB9367-EHT-V2 - Vivotek防犯カメラ ボックス型 200万画素 広角 屋外 動体検知 ズーム 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 IB9367-EHT-V2 - Vivotek防犯カメラ ボックス型 200万画素 広角 屋外 動体検知 ズーム 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 IB9367-EHT-V2 - Vivotek

レンズは広い範囲の撮影が可能なワイドレンズ(2.7mm~13.5mm)です。
侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
IP66・IP67の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40度~60度までの幅広い温度下で動作するよう設計された本製品は、豪雪地域や熱帯地域など極端な気象条件下での屋外監視システム構築に貢献します。

用途IB9367-EHT-v2は新しく改良された2Mピクセルのレンズ搭載の屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。仕様【Flash】8GB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン範囲】±180度、【ローテーション範囲】±180度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載SmartIRⅡ、【最大ストリーム】3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトル/タイムスタンプオーバーレイ/ビデオの向き(反転/鏡面/回転)/昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター/露出過多防止、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/曇アンチフォグ/3DNR/EIS/シーンモード(自動/ぼけ除去)、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/虹彩調整/露出時間/ゲイン制御/虹彩モード)/AE速度調整/WDR・フォーカス:ズーム/フォーカスプライバシーマスク/プロファイル設定のスケジュール化、【ONVIF】サポート済(詳細はhttp://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出/人体検知/タイムフィルター、【Smart VCA】侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・無人物体検知・紛失物検知・顔検知・群集(混雑)検知・走行検知、【VADPパッケージ】デイープランニングVCA(スマートモーション検知・Smart VCA)・ストラトキャスト・トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)、【その他・再生プレーヤー】VLC: 1.1.11以上/QuickTime: 7以上付属品クイックインスタレーションガイド、製品ラベル、位置調整ステッカー、L字型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーパック、サンシールド、I/Oケーブル質量(g)1970タイプ【アイリスタイプ】Pアイリス消費電力(W)PoE:最大10.77/7.77(IR オン/オフ)DC 12V:最大9.24/6.24(IR オン/オフ)AC 12V※:最大10.3/7.3W(IR オン/オフ)※拡張I/Oモジュールキットが必要角度(°)【チルト】90対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)レンズバリフォーカル/リモートフォーカス対応【オーディオ】音声入出力あり(全二重)寸法(Φ×mm)145.9×288インターフェース【オーディオ】外部マイク・オーディオ出力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)解像度【画像】1920×1080(2MP)保証期間【ライセンス延長期間】5年焦点距離(mm)f=2.7~13.5S/N比53db安全規格EMC:CE (EN 55032 Class A/EN 55035/EN 50121-4)/ FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)/ RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)/VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)安全性: UL (UL 62368-1)/CB (IEC/EN 62368-1/ IEC/EN 60950-22/IEC/EN 62471)、環境: IK10 (IEC 62262)/IP66/67 (IEC 60529)NEMA (NEMA 250 Type 4X)/ IEC 60068-2-11IA: BIS (IS 13252)/BSMI (EMC:CNS 13438/ Safety:CNS 14336-1)確度【撮影】水平:33度~105度、垂直:18度~55度、対角:37度~126度コネクタデフォルト入力/出力:RJ-45ネットワーク/PoE接続用オーディオ入力オーディオ出力DC12V電源入力デジタル入力デジタル出力マイクロUSBモジュール入力/出力※:デジタル入力×2デジタル出力×2AC24V電源入力※拡張I/Oモジュールキットが必要入力電源AC 24V※、DC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0(冗長電源)※拡張I/Oモジュールキットが必要シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM1GB絞りF1.4~F2.8光量(Lx)最低0.035・F1.4(カラー)<0.005・F1.4(白黒)0(IRオン)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態フレームレート最大60fps@1920×1080アラーム【トリガー】音声検出・カメラ改ざん検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)・デジタル入力・手動トリガー・モーション検出・定期トリガー・録画通知・SDカード寿命通知・衝撃検出・システムブート、【イベント】オーディオクリップ・カメラリンク・デジタル出力・eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード動作温度範囲(℃)起動時:-30~50、動作時:-40~60(IRオフ)/-40~50(IRオン)対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、 DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、 IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、 RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、 SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2.8” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディングNASへの録画湿度(%)98(結露なきこと)セキュリティ機能アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43152194IB9367-EHT-V2
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする