Anker 521 Portable Power Station (PowerHouse 256Wh)

Anker 521 Portable Power Station (PowerHouse 256Wh) Anker(アンカー)

ポータブル電源は「寿命」で選ぼう: Ankerは、寿命の長さと安全性の高さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池の中でも高品質な電池を厳選。業界一般に比べて約6倍の長寿命を実現しました。
製品全体が長寿命:ポータブル電源を構成する各要素を最適化することで製品全体の長寿命化を実現するAnker独自の【InfiniPower設計】を採用し、約10年間安心してご使用いただけます。
InfiniPower 設計:本製品は電池だけでなく、数千の内部電子部品の発熱抑制や耐衝撃性能の高い製品フレーム、そして発熱を監視/管理するシステムの導入など、各要素を最適化しました。
災害に強いポータブル電源ならAnker : 一般的なポータブル電源と異なり、本製品は充電100%での長期保管でき、いざという時に十分な残量を確保できます。さらに大型ライトを内蔵し、停電時も安心です。
アウトドアでも安心して使える高い耐久性能 :強化パネルの使用に加え、バッテリーパック構造を強化し、高さ50cmからコンクリート床への落下テストもクリアしています。製品表面には耐火ラバーシェルを採用。
保証対象・製品規格:ご購入日時に関わらず、正規ルートで購入された全てのお客様が保証の対象となります。本製品は多数の安全機能を有しており、PSEを始めとし様々な国際的安全規格および基準に準拠しています。
製品回収でご使用後もサポート:アンカー・ジャパン株式会社では、ご使用済みメーカー製品モバイルバッテリー / ポータブル電源の回収を承っております。回収した製品はリサイクル資源として再生致します。

付属品ACアダプタ、ケーブル内蔵カーチャージャー、取扱説明書 質量(kg)約3.7 (パッケージを含めると約4.3) ブラック 出力AC:100V~50Hz/60Hz, 1.82A,300W (瞬間最大450W) | USB-A:5V=3.6A (各ポート最大12W / 合計最大18W) | USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3A (最大60W) | シガーソケット:12V=10A | 6ポート合計最大出力:380W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約216×211×144 入力DC:11-28V=5.5A (最大65W) | USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3A (最大60W) バッテリー容量(Wh)256 内容量1個
注意
※車からポータブル電源を充電する場合、シガーソケット充電ケーブルをカーソケットの奥までまっすぐに差し込んでください。斜めになる場合や違和感がある場合はAnkerカスタマーサポートまでご連絡ください。
※ご購入日時に関わらず、正規販売店で購入された全てのお客様が最大5年保証の対象となります。
※充電残量が1%以下の状態で保管しないようお願いします。遅くとも数日以内に本体への充電を行ってください。
※データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命 / 財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。
※仕様変更により、お届けのタイミングによって初回ロック状態ではない製品もございます。ロック状態に関わらず、本体を充電いただきご使用ください。
※取扱説明書に記載の重さ (約4.3kg) はパッケージを含みます。ポータブル電源単体の重さは約3.7kgです。
※AC出力ポートの最大出力は300Wです。定格消費電力が300Wを超える機器をACポートに接続した場合、自動的にオフになります。
※いずれかの出力スイッチがオンの場合、機器が接続されていない状態でも待機時消費電力でバッテリーが消費されます。カメラなどの低電力機器を充電する場合を除いて、省電力モードにしておくことをお勧めします。
※本製品はDC 7909 オス型アダプタ搭載のソーラーチャージャー (12V-28V) に対応しています。
※接続機器が要求する電力消費量が給電量を超えている場合は、接続機器への出力を優先し、本製品を充電することが出来ません。
※本製品は飛行機内には持ち込めません。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43155204 A1720513
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする