Jackery ポータブル電源 3000Pro

Jackery ポータブル電源 3000Pro Jackery(ジャクリ)

Jackeryポータブル電源の最大容量 3024Wh。出力3000Wで冷蔵庫やエアコン、ドライヤーといった99%の家電製品に給電可能です。
ACコンセントから2.4時間でフル充電、SolarSaga 200を6枚使用で3~4時間の超高速充電が可能。
キャリーハンドルとタイヤが装備。どこでも手軽に持ち運ぶことができます。
専用アプリをダウンロードし、リアルタイムのステータス管理(バッテリー残量、時間、出力/入力)、カスタマイズ設定が可能です。

出力
AC:4×100V~50Hz/60Hz、最大20A、1×100V~50Hz/60Hz、最大30A、5ポート合計3000W(瞬間最大6000W)
USB-A:2×QuickCharge3.0、5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート合計最大18W
USB-C:2×5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100W
シガーソケット:12V=10A、最大10A
セット内容本体、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、取扱説明書、保証案内書 寸法(mm)約473×359×373 質量(kg)約29 温度(℃)充電:0~40 入力AC:100V~ 50Hz/60Hz 最大15A バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)70 バッテリー電圧(V)43.2 DC 動作温度(℃)-20~40 バッテリー容量(Wh)3024 入力ポートDC(2×8020ポート):11-17.5V(動作電圧)=8A,2ポート電流制限8A;17.5-60V(動作電圧)=12A,2ポート電流制限24A,合計1400W 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43166578 JE-3000A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする