ゲーミングチェア FORMULA DXZ V2 PASTEL
DXZシリーズは、日本人の体型にフィットする低座面仕様のスタンダードサイズ「FORMULAシリーズ」に
ソフトレザーを使用した10年以上続くロングセラーモデルです。
V2シリーズは耐久性をアップさせた高級PUソフトレザー製張地を採用。最新の高機能パーツを使用し、
長時間のゲーミングやPCワークに求められるしっかりと体にフィットする座り心地を追求しました。
新たにクラシックシリーズとカジュアルシリーズがラインナップ。
パステルシリーズは、クラッシックシリーズと同じ仕様に、明るくポップなパステルカラーを用いた
カラーリングが特徴の新シリーズです。
人間工学に基づく「三次元立体成型」スチールフレーム
高密度高反発モールドウレタンフォーム
ウェービングベルトが座面を支える座面構造
仕様【座面】15度ロッキング(ゆりかご機能)
材質ソフトレザー(PU)、【フットベース】アルミ合金製カラーベース
耐荷重(kg)110
キャスター6cmウレタン樹脂製双輪キャスター
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)72×72×123~131
適応身長(cm)150~180
アーム3Dアーム(上下昇降・左右首振り・前後水平スライド)
リクライニング135度リクライニング
座面高(cm)43~51
内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※国内正規代理店による安心の最長5年保証対象箇所により3つの区分において納品書記載の購入年月日より1年~最長5年としております。
※初期不良製品の初期不良期間は商品到着から7日間とし、初期不良と判断させていただいた場合、当該部品に限り無償とさせていただきます。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 4,800 / 税込 ¥ 5,280 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 6,800 / 税込 ¥ 7,480 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 6,800 / 税込 ¥ 7,480 |