LEDソーラーランタン エムパワード カラー

LEDソーラーランタン エムパワード カラー MPOWERD LEDソーラーランタン エムパワード カラー MPOWERD LEDソーラーランタン エムパワード カラー MPOWERD LEDソーラーランタン エムパワード カラー MPOWERD LEDソーラーランタン エムパワード カラー MPOWERD

空気で膨らむ円筒型のLEDソーラーランタン「エムパワードシリーズ」
7時間のソーラー充電で約7時間の連続点灯が可能。
赤・緑・青・紫・黄・橙・水色・白の8色をスイッチで切替えすることができます。
約5秒間隔で色が変わるオートモード付き。
充電残量インジケータ付き。
小型、軽量で小さく折りたたむ事ができます。

用途防災の備えに。アウトドアに。 材質ラメPVC 寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×112(使用時) 点灯方式赤・緑・青・紫・黄・水色・橙・白 明るさ(Lm)50 電球の種類LED 最大点灯時間6時間 ソーラー充電7時間 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43236946 MP-MPOWERD COLOR-I
3,980
3,798
4,178 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする