折りたたみ式 電動リクライニングベッド
折りたたみできる電動リクライニングベッド
本体は完成品で組立て手間大幅減
さらに手すりも追加され、寝起きをサポート
手すりにはマガジンラック付属
手元コントローラーで楽々操作可能
マットレス表面は凹凸のある高反発ウレタンフォーム仕様
背部と脚部が連動して可動
用途折りたたみベッド、リクライニングベッドとして。収納ベッド/電動/電動式/電動リクライニング/手すり/手摺り/サイドガード/取っ手
材質本体:スチール、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)45
色ブラウン
サイズシングル
種類折りたたみ式/電動リクライニングベッド
長さ(m)リモコンコード:1.3
消費電力(W)33
機能電動リクライニング/キャスター付/サイドグリップ付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×202×62
高さ(cm)床から手すりまで:62
組立時間約40-60分
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)52/70×99×115
厚さ(cm)マットレス:約13
マットタイプ高反発
内容量1台
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 7,000 / 税込 ¥ 7,700 |
北海道地方 | 1 | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |