折りたたみ供物台
脚が折りたためる供物台
使わない時はスリムに収納可能
経机としての使用も最適
用途仏前のお供え机、お供え台、御供え机、法事机、御供物台として。仏具/神棚/お供え台/経台/経つくえ/折畳み/折り畳み
材質天然木桐材(ラッカー塗装)
幅(mm)605
質量(kg)3
高さ(mm)280
奥行(mm)350
天板寸法(cm)52×34
棚板寸法(mm)490×250
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.5×35×11.5
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)605×350×280
内容量1台
取扱説明書:
(0.44MB)