大型耐火金庫 特殊マグネット錠 (棚板1段付き)

大型耐火金庫 特殊マグネット錠 (棚板1段付き) 日本アイ・エス・ケイ 大型耐火金庫 特殊マグネット錠 (棚板1段付き) 日本アイ・エス・ケイ 大型耐火金庫 特殊マグネット錠 (棚板1段付き) 日本アイ・エス・ケイ 大型耐火金庫 特殊マグネット錠 (棚板1段付き) 日本アイ・エス・ケイ 大型耐火金庫 特殊マグネット錠 (棚板1段付き) 日本アイ・エス・ケイ

大型日本製耐火金庫
JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格
特殊マグネット錠
扉の開閉は特殊マグネットキーを差込んでハンドル操作のみ

用途家庭用、店舗用などに。防災/防犯/盗難/マグネット式/マグネット錠/おしゃれ/大型/日本製/1時間耐火/マイナンバー/飲食店 付属品棚板×1、鍵付き引き出し×1、特殊マグネットキー×2 質量(kg)90 内容積(L)50 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×31.5×49 装備品棚板×1、鍵付き引き出し×1 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×51.1×67.7 施錠方法特殊マグネット錠 耐火時間1時間 内容量1台
注意
※車上渡しとなりますのでご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43276855 KS-50MN 455×511×677 325×315×490 50
オープン
149,800
164,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする