耐火金庫 テンキー錠
家庭用耐火金庫に適したコンパクトサイズ
庫内はA4判の書類が収納できるトレーが1段付きます
暗い場所でも操作しやすいバックライト付ボタンおよびディスプレイ表示機能付き
設置場所の自由度が広がる乾電池式(※単3形アルカリ乾電池4本使用)
開錠・施錠時はモータードライブで自動にカンヌキを動かします
JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格
解錠操作5回失敗にて15分間ロック
入力番号非表示
電池残量低下警告
用途家庭用、店舗用などに火/耐火金庫/A4/コンパクト/テンキー/小型/おしゃれ/ホワイト/1時間/飲食店
材質鋼板:冷間圧延鋼板、操作部:ABS樹脂/シリコンゴム、トレー:PP、脚部:PP/SBR
質量(kg)50
内容積(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外寸:48×42.7×36.8、内寸:34.8×25.6×21.4
施錠方法テンキー錠(4-6桁、1種類登録可能)
耐火時間1時間
内容量1台