デュオレストチェア D150F

デュオレストチェア D150F DUOREST(デュオレスト) デュオレストチェア D150F DUOREST(デュオレスト) デュオレストチェア D150F DUOREST(デュオレスト) デュオレストチェア D150F DUOREST(デュオレスト) デュオレストチェア D150F DUOREST(デュオレスト) デュオレストチェア D150F DUOREST(デュオレスト) デュオレストチェア D150F DUOREST(デュオレスト) デュオレストチェア D150F DUOREST(デュオレスト)

腰への負担を軽減し、背筋を自然に伸ばす
DUORESTシリーズ最上位モデル
座面スライドや背もたれ位置調整など細かな調整で体格に合わせたカスタマイズ
バックフォルムも美しく、オフィスでもホームでもインテリアに合わせやすい
背面のカバーの中にある調整ダイヤルを回せば、両方の背もたれを同時に調整可能
ダイヤル横のツマミを上下させることで背もたれの高さも簡単に調整可能
座面と背もたれが連動して動くシンクロリクライニング機能
座面ガス圧昇降
ロッキング強弱調節機能
SDアームレスト
セルフチルト機能&シンクロリクライニング

用途パソコンチェア、オフィスチェアとして。いす/イス/椅子/chair/背中/腰/腰痛/防止/ビジネス/快適/ゲーミングチェア/レザーチェア/ビジネスチェア/回転イス/回転椅子/肘付き/肘付/回転/テレワーク/学習椅子/在宅勤務/書斎椅子/書斎/学習室 材質座部:モールドウレタン/ポリプロピレン、背部:ウレタン/ポリプロピレン/スチール、肘部:ポリプロピレン/ポリウレタン、ベース:ナイロン+GF、キャスター:ウレタン、張り地:ポリエステル 質量(kg)16.8 キャスターあり 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65~72.5×65.5~79×83~100 組立時間約20~30分 内容量1脚
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
D150F-GREEN 43277090
D150F-GREEN 43277090
43277090 D150F-GREEN グリーン 830~1000 16.8
オープン
75,980
83,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お客様組立品
D150F-GRAY 43277099
D150F-GRAY 43277099
43277099 D150F-GRAY グレー 830~1000 16.8
オープン
75,980
83,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お客様組立品
D150F-BLUE 43277108
D150F-BLUE 43277108
43277108 D150F-BLUE ブルー 830~1000 16.8
オープン
75,980
83,578 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お客様組立品
D150F-ORANGE 43277117
D150F-ORANGE 43277117
43277117 D150F-ORANGE オレンジ 830~1000 16.8
オープン
75,980
83,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする