JCA351 USB-C HDMI LAN PD変換アダプター
USB Type-Cを備えたパソコン、タブレット、スマートフォンから3種類端子(有線LAN、HDMI、PD充電)を変換できる3in1マルチアダプターです。
別売りのPD充電器を本機を通じて端末に充電しながら、HDMI大画面を増設して、安定した有線LANケーブル接続することができます。
コンパクトな筐体に3つのケーブルを一台に集約して、会社、自宅、出張先までも便利性の高い製品です。
セット内容JCA351本体、クイックインストールガイド、保証書
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約52
対応OSWindows10/11、macOS、ChromeOS、Android、iPadOS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80 × 50 × 14
最大解像度HDMI 4K 30Hz
保証期間2年
ケーブル長(cm)20
ポート【拡張】HDMI 4K30Hz×1、USB-C PD100W充電ポート×1、ギガビット有線LAN(10/100/1000Mbps)×1
給電方式バスパワー/セルフパワー
オス形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C
内容量1個
注意
※USB Type-Cを備えるホスト側がDisplayPort Alt modeとPower Deliveryに対応している必要があります。※すべてのAndroid端末にはLAN接続に対応している保証ではありませんので、ご注意ください。
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
