ディステックカットメン

ディステックカットメン メディコムジャパン

綿100%のオールコットン仕様
柔らかく優しい肌触り
ちぎる際の繊維の脱落もなく、毛羽立ちが少ない
未滅菌
一般医療機器 医04 整形用品 医療用不織布
製造販売届出番号:28B3X00001000010 JMDN70975000

材質綿100% 寸法(cm)4×4 入数500g/箱(約1,500枚) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000010 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1箱(500g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43328147 D-4004
オープン
1,598
1,758 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする