セーフロール (滅菌済み)

セーフロール (滅菌済み) メディコムジャパン セーフロール (滅菌済み) メディコムジャパン セーフロール (滅菌済み) メディコムジャパン

EOガス滅菌済み
柔らかく吸水性・保水性に優れる
衛生的なブリスターパックによる滅菌・小分け包装
EOガス滅菌済
一般医療機器 医04 整形用品 医療用不織布
製造販売届出番号:28B3X00001000024 JMDN70975000

寸法(mm)Φ10×30 混率(%)綿100 入数1200本/箱 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000024 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1箱(24パック)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43328698 Y45541S
オープン
3,698
4,068 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする