はしごオプション 踏ざんカバー
はしごオプション品踏ざんカバー踏み外し防止や除雪作業、雪埋めにも使用できる補強されたプレート。
≪特徴≫
補強されている為足元はより安全に、雪対策にも使用が可能です。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種LT1・HA1・HE1・LK1・LT2・HA2・HE2・LT3・HE3
質量(kg)0.34
幅(cm)5.5
長さ(cm)31.2
奥行き(cm)4.8
内容量1セット
注意
※メーカー取付けは有償にて承ります。※個人宅配送はお受けいたしかねます。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |