RJデスクII 平机 奥行700mmタイプ(組立サービス付き)

RJデスクII 平机 奥行700mmタイプ(組立サービス付き) プラス[家具] RJデスクII 平机 奥行700mmタイプ(組立サービス付き) プラス[家具] RJデスクII 平机 奥行700mmタイプ(組立サービス付き) プラス[家具] RJデスクII 平机 奥行700mmタイプ(組立サービス付き) プラス[家具] RJデスクII 平机 奥行700mmタイプ(組立サービス付き) プラス[家具] RJデスクII 平机 奥行700mmタイプ(組立サービス付き) プラス[家具] RJデスクII 平机 奥行700mmタイプ(組立サービス付き) プラス[家具] RJデスクII 平机 奥行700mmタイプ(組立サービス付き) プラス[家具]

ラインナップ豊富なスチールデスクシリーズ「RJデスクII」。
デスクタイプは平机、片袖机(引出しタイプにより2種)、両袖机の4種類、奥行サイズがそれぞれ600mmと700mmから選べます。
さらに脇机を追加することで作業スペースと収納を拡張したり、サイドキャビネットを使うことで平机にも収納を追加することができます。
カラーは本体と天板の組み合わせでホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、天板ホワイトメープル・本体ホワイトの3タイプ。
オフィスのイメージに合わせてコーディネートいただけます。
オプションの平机用棚板(別売)を取り付けることで、デスク下に収納スペースを拡張することができます。

仕様天板配線口、ワイヤーロック取付可能、対向配線可能 材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、本体:鋼板(樹脂焼付塗装) 高さ(mm)700 奥行(mm)700 最大積載量(kg)天板:140、トレー:5 天板厚さ(mm)30 配線引込口天板1箇所(中央奥) なし グリーン購入法適合 アジャスター 引出しあり サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
※センタートレー、サイドトレーに鍵は付きません。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
RJ-107H WH 43280057
RJ-107H WH 43280057
43280057 RJ-107H WH (天板)ホワイト、(本体)ホワイト 1000×700×700 (天板)140、(トレー)5 27
43,700
40,980
45,078 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
RJ-127H WH 43280066
RJ-127H WH 43280066
43280066 RJ-127H WH (天板)ホワイト、(本体)ホワイト 1200×700×700 (天板)140、(トレー)5 30
46,000
42,980
47,278 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
RJ-147H WH 43280075
RJ-147H WH 43280075
43280075 RJ-147H WH (天板)ホワイト、(本体)ホワイト 1400×700×700 (天板)140、(トレー)5 32
49,600
46,980
51,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
RJ-167H WH 43280084
RJ-167H WH 43280084
43280084 RJ-167H WH (天板)ホワイト、(本体)ホワイト 1600×700×700 (天板)140、(トレー)5 35.6
51,800
49,980
54,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
RJ-107H LGY 43280100
RJ-107H LGY 43280100
43280100 RJ-107H LGY (天板)エルグレー、(本体)エルグレー 1000×700×700 (天板)140、(トレー)5 27
43,700
40,980
45,078 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
RJ-127H LGY 43280109
RJ-127H LGY 43280109
43280109 RJ-127H LGY (天板)エルグレー、(本体)エルグレー 1200×700×700 (天板)140、(トレー)5 30
46,000
42,980
47,278 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
RJ-147H LGY 43280118
RJ-147H LGY 43280118
43280118 RJ-147H LGY (天板)エルグレー、(本体)エルグレー 1400×700×700 (天板)140、(トレー)5 32
49,600
46,980
51,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
RJ-167H LGY 43280127
RJ-167H LGY 43280127
43280127 RJ-167H LGY (天板)エルグレー、(本体)エルグレー 1600×700×700 (天板)140、(トレー)5 35.6
51,800
49,980
54,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
RJ-107H WM 43280136
RJ-107H WM 43280136
43280136 RJ-107H WM (天板)ホワイトメープル、(本体)ホワイト 1000×700×700 (天板)140、(トレー)5 27
43,700
40,980
45,078 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
RJ-127H WM 43280145
RJ-127H WM 43280145
43280145 RJ-127H WM (天板)ホワイトメープル、(本体)ホワイト 1200×700×700 (天板)140、(トレー)5 30
46,000
42,980
47,278 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
RJ-147H WM 43280154
RJ-147H WM 43280154
43280154 RJ-147H WM (天板)ホワイトメープル、(本体)ホワイト 1400×700×700 (天板)140、(トレー)5 32
49,600
46,980
51,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
RJ-167H WM 43280170
RJ-167H WM 43280170
43280170 RJ-167H WM (天板)ホワイトメープル、(本体)ホワイト 1600×700×700 (天板)140、(トレー)5 35.6
51,800
49,980
54,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする