【レンタル】ブロー枠ハーフSL看板 通行止

【レンタル】ブロー枠ハーフSL看板 通行止 グリーンクロス 【レンタル】ブロー枠ハーフSL看板 通行止 グリーンクロス

ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。
高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。

用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。 材質鉄(板面)、PEブロー成型(枠) 質量(kg)5.6 タイプブロー製枠付き・自立式 寸法(幅W×高さH)(mm)335×1725 板面(縦×横)(mm)1400×275 色板の仕様蛍光プリズムイエロー反射 サービス分類レンタル 内容量1台
注意
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
※ご注文内容確認画面にて「お届け先」に配送希望住所を記入ください。
※注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
レンタル約款PDF(0.14MB)
(0.22MB)
※ご購入後メーカー委託のメーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
※商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
※搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
※ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
※レンタル延長は7日、30日より選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。
・商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。≪大破滅失・免責≫についての料金目安のpdfを必ずご確認ください。
≪大破滅失・免責≫についての料金目安※WEB注文限定
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43282936 - 7 全面通行止
オープン
2,998
3,298 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43282945 - 14 全面通行止
オープン
3,298
3,628 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43282954 - 21 全面通行止
オープン
3,500
3,850 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43282970 - 28 全面通行止
オープン
3,998
4,398 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43282979 - 90 全面通行止
オープン
5,998
6,598 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43282988 - 延長7 全面通行止
オープン
219
241 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43282997 - 延長30 全面通行止
オープン
929
1,022 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43283006 - 7 通行止
オープン
2,998
3,298 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43283015 - 14 通行止
オープン
3,298
3,628 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43283024 - 21 通行止
オープン
3,500
3,850 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43283040 - 28 通行止
オープン
3,998
4,398 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43283049 - 90 通行止
オープン
5,998
6,598 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43283058 - 延長7 通行止
オープン
219
241 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43283067 - 延長30 通行止
オープン
929
1,022 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする