曜日別特売

フレキシブルホース(FCMBユニオン付)

フレキシブルホース(FCMBユニオン付) - 昌栄産業

両端にFCMB(鋳物)ユニオン付のフレキシブルチューブです。

用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)内容量1本
注意
※シールを確実に行うためには、ガスケットに市販の液状シール剤の併用をお勧め致します。
全72種類を絞り込む
呼び径(A)
ホース長さ(mm)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
接続ねじ
呼び径(A)
ホース長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43289778SY-1008FC-3001/4Rc1/48300
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
43289787SY-1008FC-4001/4Rc1/48400
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
43289796SY-1008FC-5001/4Rc1/48500
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
43289805SY-1008FC-6001/4Rc1/48600
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
43289814SY-1008FC-7001/4Rc1/48700
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
43289830SY-1008FC-8001/4Rc1/48800
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
43289839SY-1008FC-9001/4Rc1/48900
オープン
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
43289848SY-1008FC-10001/4Rc1/481000
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
43289857SY-1010FC-3003/8Rc3/810300
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
43289866SY-1010FC-4003/8Rc3/810400
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
43289875SY-1010FC-5003/8Rc3/810500
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
43289884SY-1010FC-6003/8Rc3/810600
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
43289900SY-1010FC-7003/8Rc3/810700
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
43289909SY-1010FC-8003/8Rc3/810800
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
43289918SY-1010FC-9003/8Rc3/810900
オープン
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
43289927SY-1010FC-10003/8Rc3/8101000
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
43289936SY-1015FC-3001/2Rc1/215300
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
43289945SY-1015FC-4001/2Rc1/215400
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
43289954SY-1015FC-5001/2Rc1/215500
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
43289970SY-1015FC-6001/2Rc1/215600
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
43289979SY-1015FC-7001/2Rc1/215700
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
43289988SY-1015FC-8001/2Rc1/215800
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
43289997SY-1015FC-9001/2Rc1/215900
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290006SY-1015FC-10001/2Rc1/2151000
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290015SY-1020FC-3003/4Rc3/420300
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290024SY-1020FC-4003/4Rc3/420400
オープン
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290040SY-1020FC-5003/4Rc3/420500
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
43290049SY-1020FC-6003/4Rc3/420600
オープン
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290058SY-1020FC-7003/4Rc3/420700
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290067SY-1020FC-8003/4Rc3/420800
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290076SY-1020FC-9003/4Rc3/420900
オープン
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290085SY-1020FC-10003/4Rc3/4201000
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290094SY-1025FC-3001Rc125300
オープン
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290110SY-1025FC-4001Rc125400
オープン
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290119SY-1025FC-5001Rc125500
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290128SY-1025FC-6001Rc125600
オープン
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290137SY-1025FC-7001Rc125700
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290146SY-1025FC-8001Rc125800
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290155SY-1025FC-9001Rc125900
オープン
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290164SY-1025FC-10001Rc1251000
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290180SY-1032FC-3001-1/4Rc1-1/432300
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290189SY-1032FC-4001-1/4Rc1-1/432400
オープン
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290198SY-1032FC-5001-1/4Rc1-1/432500
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290207SY-1032FC-6001-1/4Rc1-1/432600
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290216SY-1032FC-7001-1/4Rc1-1/432700
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290225SY-1032FC-8001-1/4Rc1-1/432800
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290234SY-1032FC-9001-1/4Rc1-1/432900
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290250SY-1032FC-10001-1/4Rc1-1/4321000
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290259SY-1040FC-3001-1/2Rc1-1/240300
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290268SY-1040FC-4001-1/2Rc1-1/240400
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする