曜日別特売

フレキシブルホース(SUSユニオン付)

フレキシブルホース(SUSユニオン付) - 昌栄産業

両端にSUS(SCS13)ユニオン付のフレキシブルチューブです。

用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304(SCS13)、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)内容量1本
注意
※シールを確実に行うためには、ガスケットに市販の液状シール剤の併用をお勧め致します。
全72種類を絞り込む
呼び径(A)
ホース長さ(mm)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
接続ねじ
呼び径(A)
ホース長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43290496SY-1008SUS-3001/4Rc1/48300
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290505SY-1008SUS-4001/4Rc1/48400
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290514SY-1008SUS-5001/4Rc1/48500
オープン
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290530SY-1008SUS-6001/4Rc1/48600
オープン
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290539SY-1008SUS-7001/4Rc1/48700
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
43290548SY-1008SUS-8001/4Rc1/48800
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
43290557SY-1008SUS-9001/4Rc1/48900
オープン
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290566SY-1008SUS-10001/4Rc1/481000
オープン
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290575SY-1010SUS-3003/8Rc3/810300
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290584SY-1010SUS-4003/8Rc3/810400
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290600SY-1010SUS-5003/8Rc3/810500
オープン
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290609SY-1010SUS-6003/8Rc3/810600
オープン
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290618SY-1010SUS-7003/8Rc3/810700
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290627SY-1010SUS-8003/8Rc3/810800
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290636SY-1010SUS-9003/8Rc3/810900
オープン
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290645SY-1010SUS-10003/8Rc3/8101000
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43290654SY-1015SUS-3001/2Rc1/215300
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
43290670SY-1015SUS-4001/2Rc1/215400
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290679SY-1015SUS-5001/2Rc1/215500
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
43290688SY-1015SUS-6001/2Rc1/215600
オープン
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290697SY-1015SUS-7001/2Rc1/215700
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290706SY-1015SUS-8001/2Rc1/215800
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290715SY-1015SUS-9001/2Rc1/215900
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290724SY-1015SUS-10001/2Rc1/2151000
オープン
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290740SY-1020SUS-3003/4Rc3/420300
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
43290749SY-1020SUS-4003/4Rc3/420400
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
43290758SY-1020SUS-5003/4Rc3/420500
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
43290767SY-1020SUS-6003/4Rc3/420600
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290776SY-1020SUS-7003/4Rc3/420700
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290785SY-1020SUS-8003/4Rc3/420800
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290794SY-1020SUS-9003/4Rc3/420900
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290810SY-1020SUS-10003/4Rc3/4201000
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290819SY-1025SUS-3001Rc125300
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290828SY-1025SUS-4001Rc125400
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
43290837SY-1025SUS-5001Rc125500
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290846SY-1025SUS-6001Rc125600
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
43290855SY-1025SUS-7001Rc125700
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290864SY-1025SUS-8001Rc125800
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290880SY-1025SUS-9001Rc125900
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290889SY-1025SUS-10001Rc1251000
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43290898SY-1032SUS-3001-1/4Rc1-1/432300
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290907SY-1032SUS-4001-1/4Rc1-1/432400
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290916SY-1032SUS-5001-1/4Rc1-1/432500
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290925SY-1032SUS-6001-1/4Rc1-1/432600
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43290934SY-1032SUS-7001-1/4Rc1-1/432700
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290950SY-1032SUS-8001-1/4Rc1-1/432800
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290959SY-1032SUS-9001-1/4Rc1-1/432900
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290968SY-1032SUS-10001-1/4Rc1-1/4321000
オープン
20,880
22,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290977SY-1040SUS-3001-1/2Rc1-1/240300
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
43290986SY-1040SUS-4001-1/2Rc1-1/240400
オープン
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする