フレキシブルホース(FCMBユニオンx鉄ニップル付)

フレキシブルホース(FCMBユニオンx鉄ニップル付) - 昌栄産業

片端がFCMB(鋳物)ユニオン、もう片端が鉄ニップル付のフレキシブルチューブです。

用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト、ニップル部:SS400最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)内容量1本
注意
※シールを確実に行うためには、ガスケットに市販の液状シール剤の併用をお勧め致します。
全72種類を絞り込む
呼び径(A)
ホース長さ(mm)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
接続ねじ
呼び径(A)
ホース長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43291214SY-4008FC-3001/4Rc1/4xR1/48300
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291230SY-4008FC-4001/4Rc1/4xR1/48400
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291239SY-4008FC-5001/4Rc1/4xR1/48500
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291248SY-4008FC-6001/4Rc1/4xR1/48600
オープン
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291257SY-4008FC-7001/4Rc1/4xR1/48700
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291266SY-4008FC-8001/4Rc1/4xR1/48800
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291275SY-4008FC-9001/4Rc1/4xR1/48900
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291284SY-4008FC-10001/4Rc1/4xR1/481000
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291300SY-4010FC-3003/8Rc3/8xR3/810300
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291309SY-4010FC-4003/8Rc3/8xR3/810400
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291318SY-4010FC-5003/8Rc3/8xR3/810500
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291327SY-4010FC-6003/8Rc3/8xR3/810600
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291336SY-4010FC-7003/8Rc3/8xR3/810700
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291345SY-4010FC-8003/8Rc3/8xR3/810800
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291354SY-4010FC-9003/8Rc3/8xR3/810900
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291370SY-4010FC-10003/8Rc3/8xR3/8101000
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291379SY-4015FC-3001/2Rc1/2xR1/215300
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291388SY-4015FC-4001/2Rc1/2xR1/215400
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291397SY-4015FC-5001/2Rc1/2xR1/215500
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291406SY-4015FC-6001/2Rc1/2xR1/215600
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291415SY-4015FC-7001/2Rc1/2xR1/215700
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291424SY-4015FC-8001/2Rc1/2xR1/215800
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291440SY-4015FC-9001/2Rc1/2xR1/215900
オープン
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291449SY-4015FC-10001/2Rc1/2xR1/2151000
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291458SY-4020FC-3003/4Rc3/4xR3/420300
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291467SY-4020FC-4003/4Rc3/4xR3/420400
オープン
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291476SY-4020FC-5003/4Rc3/4xR3/420500
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291485SY-4020FC-6003/4Rc3/4xR3/420600
オープン
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291494SY-4020FC-7003/4Rc3/4xR3/420700
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
43291510SY-4020FC-8003/4Rc3/4xR3/420800
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291519SY-4020FC-9003/4Rc3/4xR3/420900
オープン
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291528SY-4020FC-10003/4Rc3/4xR3/4201000
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291537SY-4025FC-3001Rc1xR125300
オープン
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291546SY-4025FC-4001Rc1xR125400
オープン
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291555SY-4025FC-5001Rc1xR125500
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291564SY-4025FC-6001Rc1xR125600
オープン
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291580SY-4025FC-7001Rc1xR125700
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291589SY-4025FC-8001Rc1xR125800
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291598SY-4025FC-9001Rc1xR125900
オープン
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291607SY-4025FC-10001Rc1xR1251000
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291616SY-4032FC-3001-1/4Rc1-1/4xR1-1/432300
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291625SY-4032FC-4001-1/4Rc1-1/4xR1-1/432400
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291634SY-4032FC-5001-1/4Rc1-1/4xR1-1/432500
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291650SY-4032FC-6001-1/4Rc1-1/4xR1-1/432600
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291659SY-4032FC-7001-1/4Rc1-1/4xR1-1/432700
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291668SY-4032FC-8001-1/4Rc1-1/4xR1-1/432800
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291677SY-4032FC-9001-1/4Rc1-1/4xR1-1/432900
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291686SY-4032FC-10001-1/4Rc1-1/4xR1-1/4321000
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291695SY-4040FC-3001-1/2Rc1-1/2xR1-1/240300
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
43291704SY-4040FC-4001-1/2Rc1-1/2xR1-1/240400
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする