昌栄産業
フレキシブルホース(給水用コア内蔵ユニオン付)
両端に給水用コア内蔵ユニオン付のフレキシブルチューブです。
用途
配管の芯合わせ、変位吸収
材質
フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、コア部:ポリエチレン樹脂、パッキン:合成ゴム
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温時)
内容量
1本
注意
※全長は200L、300L、400L、500Lの4種類のみとなります。
全24種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
ホース長さ(mm)
200
300
400
500
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(B)
接続ねじ
呼び径(A)
ホース長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43292657
SY-2115-200
1/2
Rc1/2
15
200
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292666
SY-2115-300
1/2
Rc1/2
15
300
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292675
SY-2115-400
1/2
Rc1/2
15
400
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292684
SY-2115-500
1/2
Rc1/2
15
500
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292700
SY-2120-200
3/4
Rc3/4
20
200
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292709
SY-2120-300
3/4
Rc3/4
20
300
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292718
SY-2120-400
3/4
Rc3/4
20
400
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292727
SY-2120-500
3/4
Rc3/4
20
500
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292736
SY-2125-200
1
Rc1
25
200
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43292745
SY-2125-300
1
Rc1
25
300
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292754
SY-2125-400
1
Rc1
25
400
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292770
SY-2125-500
1
Rc1
25
500
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292779
SY-2132-200
1-1/4
Rc1-1/4
32
200
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43292788
SY-2132-300
1-1/4
Rc1-1/4
32
300
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292797
SY-2132-400
1-1/4
Rc1-1/4
32
400
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292806
SY-2132-500
1-1/4
Rc1-1/4
32
500
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292815
SY-2140-200
1-1/2
Rc1-1/2
40
200
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292824
SY-2140-300
1-1/2
Rc1-1/2
40
300
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292840
SY-2140-400
1-1/2
Rc1-1/2
40
400
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292849
SY-2140-500
1-1/2
Rc1-1/2
40
500
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292858
SY-2150-200
2
Rc2
50
200
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292867
SY-2150-300
2
Rc2
50
300
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292876
SY-2150-400
2
Rc2
50
400
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292885
SY-2150-500
2
Rc2
50
500
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください