昌栄産業
フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K 鉄フランジ付)
両端にJIS10K-鉄フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブで、接液部は全てステンレス鋼です。
用途
配管の芯合わせ、変位吸収
材質
フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SS400
規格
JIS10K
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温時)
内容量
1本
注意
※パッキンは付属しておりません。
全72種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
ホース長さ(mm)
選択してください
300
400
500
600
700
800
900
1000
72種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
ホース長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43292894
SF-10015SS-300
1/2
15
300
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292910
SF-10015SS-400
1/2
15
400
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292919
SF-10015SS-500
1/2
15
500
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292928
SF-10015SS-600
1/2
15
600
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292937
SF-10015SS-700
1/2
15
700
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292946
SF-10015SS-800
1/2
15
800
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292955
SF-10015SS-900
1/2
15
900
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292964
SF-10015SS-1000
1/2
15
1000
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292980
SF-10020SS-300
3/4
20
300
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292989
SF-10020SS-400
3/4
20
400
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43292998
SF-10020SS-500
3/4
20
500
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43293007
SF-10020SS-600
3/4
20
600
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293016
SF-10020SS-700
3/4
20
700
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293025
SF-10020SS-800
3/4
20
800
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293034
SF-10020SS-900
3/4
20
900
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293050
SF-10020SS-1000
3/4
20
1000
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293059
SF-10025SS-300
1
25
300
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293068
SF-10025SS-400
1
25
400
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293077
SF-10025SS-500
1
25
500
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293086
SF-10025SS-600
1
25
600
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293095
SF-10025SS-700
1
25
700
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293104
SF-10025SS-800
1
25
800
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293120
SF-10025SS-900
1
25
900
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293129
SF-10025SS-1000
1
25
1000
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293138
SF-10032SS-300
1-1/4
32
300
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293147
SF-10032SS-400
1-1/4
32
400
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293156
SF-10032SS-500
1-1/4
32
500
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293165
SF-10032SS-600
1-1/4
32
600
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293174
SF-10032SS-700
1-1/4
32
700
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43293190
SF-10032SS-800
1-1/4
32
800
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293199
SF-10032SS-900
1-1/4
32
900
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293208
SF-10032SS-1000
1-1/4
32
1000
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293217
SF-10040SS-300
1-1/2
40
300
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293226
SF-10040SS-400
1-1/2
40
400
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43293235
SF-10040SS-500
1-1/2
40
500
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293244
SF-10040SS-600
1-1/2
40
600
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293260
SF-10040SS-700
1-1/2
40
700
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293269
SF-10040SS-800
1-1/2
40
800
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293278
SF-10040SS-900
1-1/2
40
900
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293287
SF-10040SS-1000
1-1/2
40
1000
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293296
SF-10050SS-300
2
50
300
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293305
SF-10050SS-400
2
50
400
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293314
SF-10050SS-500
2
50
500
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293330
SF-10050SS-600
2
50
600
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293339
SF-10050SS-700
2
50
700
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293348
SF-10050SS-800
2
50
800
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293357
SF-10050SS-900
2
50
900
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293366
SF-10050SS-1000
2
50
1000
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293375
SF-10065SS-300
2-1/2
65
300
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293384
SF-10065SS-400
2-1/2
65
400
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ