フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K SUSフランジ付)

フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K SUSフランジ付) - 昌栄産業

両端にJIS10K-SUS304フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブです。

用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SUS304規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)内容量1本
注意
※パッキンは付属しておりません。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
ホース長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43293619SF-10015SUS-3001/215300
オープン
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293628SF-10015SUS-4001/215400
オープン
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293637SF-10015SUS-5001/215500
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293646SF-10015SUS-6001/215600
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293655SF-10015SUS-7001/215700
オープン
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293664SF-10015SUS-8001/215800
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293680SF-10015SUS-9001/215900
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293689SF-10015SUS-10001/2151000
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293698SF-10020SUS-3003/420300
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293707SF-10020SUS-4003/420400
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293716SF-10020SUS-5003/420500
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293725SF-10020SUS-6003/420600
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293734SF-10020SUS-7003/420700
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293750SF-10020SUS-8003/420800
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293759SF-10020SUS-9003/420900
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293768SF-10020SUS-10003/4201000
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43293777SF-10025SUS-300125300
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293786SF-10025SUS-400125400
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293795SF-10025SUS-500125500
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293804SF-10025SUS-600125600
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293820SF-10025SUS-700125700
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293829SF-10025SUS-800125800
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293838SF-10025SUS-900125900
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293847SF-10025SUS-10001251000
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293856SF-10032SUS-3001-1/432300
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293865SF-10032SUS-4001-1/432400
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293874SF-10032SUS-5001-1/432500
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293890SF-10032SUS-6001-1/432600
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293899SF-10032SUS-7001-1/432700
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293908SF-10032SUS-8001-1/432800
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293917SF-10032SUS-9001-1/432900
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293926SF-10032SUS-10001-1/4321000
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293935SF-10040SUS-3001-1/240300
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293944SF-10040SUS-4001-1/240400
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43293960SF-10040SUS-5001-1/240500
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293969SF-10040SUS-6001-1/240600
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293978SF-10040SUS-7001-1/240700
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293987SF-10040SUS-8001-1/240800
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
43293996SF-10040SUS-9001-1/240900
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
43294005SF-10040SUS-10001-1/2401000
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
43294014SF-10050SUS-300250300
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
43294030SF-10050SUS-400250400
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
43294039SF-10050SUS-500250500
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
43294048SF-10050SUS-600250600
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
43294057SF-10050SUS-700250700
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
43294066SF-10050SUS-800250800
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
43294075SF-10050SUS-900250900
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
43294084SF-10050SUS-10002501000
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
43294100SF-10065SUS-3002-1/265300
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
43294109SF-10065SUS-4002-1/265400
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする