リリカラ
接着剤 リリカラ巾木糊エコ
合成ゴム系ラテックス形
用途
ソフト巾木用
特記
JIS F☆☆☆☆
仕様
貼付可能時間:20℃/5~20分
工法
一般工法
危険物の類別
非危険物
適応下地
セメント系モルタル、コンクリート、コンパネ、石膏ボード下地
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
施工面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43289726
91337
1缶(9kg)
約27
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43289735
91338
1缶(3kg)
約9
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください