リリカラ
接着剤 リリカラセメントR
変成シリコーン樹脂系
用途
フロアタイル用
特記
JAIA F☆☆☆☆
仕様
貼付可能時間:20℃/30~60分
工法
一般工法
オープンタイム(分)
20℃/30
適応下地
セメント系モルタル、コンクリート、コンパネ、石膏ボード下地、乾燥下地(水分指標8%以下)
施工面積(m
2
)
約10~12
内容量
1缶(3kg)
注意
※火気厳禁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43289744
91339
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください