販売価格(税別)¥6,990~ 22日出荷 22日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 MONOVATE(旧:日東金属工業) 【オーダー】ステンレス汎用容器(取っ手式) 本体画像 メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】ステンレス汎用容器(取っ手式) (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。 粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。 移動には専用の運搬用台車があります。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。 注文コード43328025 用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。 材質蓋・本体:SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1個 注意 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません 離島 数量1以上のご注文 お送りできません 保存容器・調味料入れ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 18-8タンク運搬用台車(ゴム車) SUGICO(スギコ) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ モリブデン鋼深型タンク(手付) SUGICO(スギコ) 税込¥5,058~ ¥4,598~ 角型キッチンポット SUGICO(スギコ) 税込¥2,968~ ¥2,698~ 丸キッチンポット/割蓋付 三宝産業 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ バリスタリッチ 真空保存容器330 パール金属 税込¥1,099 ¥999 バリスタリッチ 真空保存容器440 パール金属 税込¥1,318 ¥1,198 18-8 目盛付深型角キッチンポット AG(赤川器物製作所) 税込¥3,188~ ¥2,898~ (1) 18-8 浅型キッチンポット AG(赤川器物製作所) 税込¥1,868~ ¥1,698~ 18-8 給食缶 仔犬印(本間製作所) 税込¥9,898~ ¥8,998~ モリブデン目盛付 キッチンポット クローバー(大屋製作所) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 18-8 キッチンポット(内蓋式・目盛付) 仔犬印(本間製作所) 税込¥2,088~ ¥1,898~ 18-8 目盛付二重食缶(クリップ付) AG(赤川器物製作所) 税込¥52,778~ ¥47,980~ 18-8 目盛付二重食缶 AG(赤川器物製作所) 税込¥50,578~ ¥45,980~ 18-8丸キッチンポット AG(赤川器物製作所) 税込¥1,648~ ¥1,498~ イレモ(iremo)ごはん保存容器 丸 アソートセット クレハ 税込¥549 ¥499 バスケットへ イレモ(iremo) ごはん保存容器 丸 一膳 各種 クレハ 税込¥417~ ¥379~ イレモ(iremo) 保存容器 丸 各種 クレハ 税込¥329 ¥299 イレモ(iremo) 保存容器 角 各種 クレハ 税込¥362~ ¥329~ イレモ(iremo) ごはん保存容器 丸 小盛 各種 クレハ 税込¥417~ ¥379~ 角型コンテナー・ポリ キャンブロ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品保存容器・調味料入れキッチンポット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品