スティックのり<カクノリ>3個パック

スティックのり<カクノリ>3個パック コクヨ スティックのり<カクノリ>3個パック コクヨ スティックのり<カクノリ>3個パック コクヨ スティックのり<カクノリ>3個パック コクヨ

シカクい形で角までキレイに塗れるスティックのり〈カクノリ〉の、まとめ買いに便利な3個パック。
塗布面が四角いのでプリントなどの角まで塗りやすい。
四角い形状なので指にフィット
四角いのりに気密性を保つ丸キャップを組み合わせ、のりの乾燥を防ぐ(特許取得)
色付きのりだから塗った場所がすぐわかる

用途のり面が四角だから角までキレイに塗れるスティックのり 直径(Φmm)28 高さ(mm)83 タイプ色付き 容量(g)約8/個 内容量1セット(3本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43313054 タ-KS311P-3P
オープン
279
307 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする