曜日別特売

等速ジョイント用モリブデングリース

等速ジョイント用モリブデングリース - 神戸ルブリカンツ等速ジョイント用モリブデングリース - 神戸ルブリカンツ等速ジョイント用モリブデングリース - 神戸ルブリカンツ等速ジョイント用モリブデングリース - 神戸ルブリカンツ
(1件のレビュー)

二硫化モリブデン、極圧添加剤を配合した耐荷重性、耐摩耗性に優れたグリース

用途自動車の等速ボールジョイントの主にアウター側ブーツ用使用温度範囲(℃)-20~130ちょう度No.2増ちょう剤リチウム基油鉱油
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
性能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43314147000809-00151本(150g)(高速四球式耐荷重)L.N.S.L.981 W.P.3089 L.W.I.480
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
43314156000809-0361ケース(24本)(高速四球式耐荷重)L.N.S.L.981 W.P.3089 L.W.I.481
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
43314165000809-0151ケース(100本)(高速四球式耐荷重)L.N.S.L.981 W.P.3089 L.W.I.482
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
43314174000809-0161缶(16kg)(高速四球式耐荷重)L.N.S.L.981 W.P.3089 L.W.I.483
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-01
用途: ドライブシャフト

ドライブシャフトブーツが破損したときに割れブーツを使って修理しています。付属のグリスで十分ですが、安かったので予備として購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用オイル・ケミカル・洗車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする