旭ハウス工業
AUシリーズ 汲取タイプ
給水不要のシンプルな汲取式トイレです。
超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。
また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途
山中やキャンプ場など便器洗浄水の用意が困難な場所での使用に適しています。
幅(mm)
870
色
グリーン
高さ(mm)
2592
材質(本体)
ポリエチレン
奥行(mm)
1495
内容量
1台
注意
※小便ストール式にはドアはついておりません。
※汚水は本体下部の便槽(最大320L)に蓄積される構造です。満水になる前に市町村へ汲取り依頼(有料)をお願いします。
※こちらの商品は、マンション・商業施設・アパートなど2階以上の配送先には配送出来ません。車上渡しとなります。
・商品の受け渡しについて、当日は荷受人様の待機をお願い致します。
※当日荷受人様が居られない場合は一度持ち帰ることとなり、その場合持ち帰り運賃、 また別日配送運賃が発生する場合がございますのでご注意ください。
※荷下ろしは、ドライバーと協力して頂く場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43330055
10011003
衛生器具:陶器製
102
洋式
¥
285,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330064
10011001
衛生器具:ポリエステル
98
和式
¥
277,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330080
10011050
衛生器具:ポリエステル
82
小便ストール式
¥
256,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。