Dyson airwrap complete ロング

Dyson airwrap complete ロング ダイソン Dyson airwrap complete ロング ダイソン

幅広いスタイルが簡単に楽しめる!過度な熱ダメージを防ぎ、自宅でもサロンで仕上げたようなツヤめく髪を。
ドライ、浮き毛抑制、ストレートヘア、エアリーカールも一台で。
風のテクノロジーで理想のスタイリングを簡単に。温度が150℃を超えないように制御、やさしい風でスタイリングするので、過度な熱ダメージを防ぎます。

付属品スムージングドライヤー 、30mm Airwrap(TM)ロングカーラー、40mm Airwrap(TM)ロングカーラー、スムージングブラシ (ソフト)、スムージングブラシ (ハード)、ラウンドボリュームブラシ、収納ボックス、フィルタークリーニングブラシ 寸法(mm)448×47×41 質量(g)661 シリーズダイソン コード長さ(m)2.7 最大消費電力(W)1200 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
HS05 COMP LG BNBC 43329888
HS05 COMP LG BNBC 43329888
43329888 HS05 COMP LG BNBC ニッケル/コッパー
オープン
76,900
84,590 (税込)
6日以内出荷

返品不可
HS05 COMP LG FBN 43329897
HS05 COMP LG FBN 43329897
43329897 HS05 COMP LG FBN フューシャ/ニッケル
オープン
76,900
84,590 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする