TEKNOS
こたつ本体 (60×80cm)
シンプルで飽きのこないデザインのこたつ(長方形:60×80cm)
色
ホワイト
本体質量(kg)
7.8
ヒーター
400W 石英管ヒーター
材質(天板)
メラミン化粧板
色(天板)
ホワイト×木目ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36.0×16.7×38.1
1時間あたりの電気代目安(円)
2.51(強運転)
内容量
1台
注意
※写真と実際の商品が若干異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43329520
EKA-680AW
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください